Descrição:
El chaleco softshell DX4 utiliza un diseño ajustado al cuerpo para conjugar aislamiento y libertad de movimiento. Confeccionado usando nuestra cinta premium HiVisTex Pro, este softshell ofrece una excelente libertad de movimiento debido su confección segmentada. Dos bolsillos con cremallera en el pecho, bolsillos con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.
Característica:
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Bolsillo interior para más seguridad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Borde trasero curvado para más protección
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Certificado CE
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
Material:
Tejido exterior: Tejido Ripstop 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido Ripstop 100% Poliéster
Tejido de contraste: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Composición del contraste: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Tejido de relleno: Forro Insulatex
Composición del relleno: Forro Insulatex
Peso de la carcasa gm: 85
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados