Chaleco Softshell DX4 (3 capas) Black M R

N.º do artigo: DX476BKRM
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
Número do artigo DX476BKRM
EAN/GTIN 5036108401352
Número do fabricante DX476BKRM

Descrição

Descripción:

El chaleco softshell DX4 está diseñado con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Diseñado con un ajuste activo
  • 3 capas
  • Bolsillo para el móvil
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 315
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta