Descripción:
El chaleco softshell DX4 está diseñado con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Dinámico tejido interior en contraste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Borde trasero curvado para más protección
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Diseñado con un ajuste activo
- 3 capas
- Bolsillo para el móvil
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 315
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;