Chaqueta Softshell DX4 (3 capas) Black XL R

N.º do artigo: DX474BKRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo DX474BKRXL
EAN/GTIN 5036108327249
Número do fabricante DX474BKRXL

Descrição

Descrição:

La chaqueta softshell de alta visibilidad DX4 está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • 3 capas
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • La capucha grande es elegante y práctica
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo para el móvil
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta