Chaqueta DX4 de alta visibilidad Hybrid Baffle Orange/Black 4XL R

N.º do artigo: DX473OBR4XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo DX473OBR4XL
EAN/GTIN 5036108361649
Número do fabricante DX473OBR4XL

Descrição

Descrição:

La chaqueta DX4 de alta visibilidad Hybrid Baffle incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. Los paneles acolchados de Insulatex ayudan a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que las mangas de punto proporcionan elasticidad y movimiento sin restricciones. La ligera y flexible cinta reflectante segmentada HiVisTex Pro, aplicada por calor, permite movilidad y visibilidad mayores.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Porta identificación desmontable
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Marcado UKCA
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tejido Ripstop 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido Ripstop 100% Poliéster
Tejido de contraste: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Composición del contraste: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Tejido de relleno: Forro Insulatex
Composición del relleno: Forro Insulatex
Peso de la carcasa gm: 85
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta