Descrição:
La sudadera con capucha y cremallera DX4 es innovadora y técnica con tejido de doble cara que proporciona ligereza, calidez y movimiento sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho con cremallera y los bolsillos con entrada lateral ofrecen un amplio espacio seguro. El frontal con cremallera completa, que tiene un tirador de goma para mejor agarre, y la capucha ajustable proporcionan un ajuste ceñido. Una opción contemporánea para el trabajador moderno.,
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Dinámico tejido interior en contraste
- Diseñado con un ajuste activo
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- La capucha grande es elegante y práctica
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;