Sudadera con capucha y cremallera DX4 Black XXL R

N.º do artigo: DX472BKRXXL
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
respirável sim
Comprimento da manga Manga larga

Números de identificação e classificações

Número do artigo DX472BKRXXL
EAN/GTIN 5036108410231
Número do fabricante DX472BKRXXL

Descrição

Descripción:

La sudadera con capucha y cremallera DX4 es innovadora y técnica con tejido de doble cara que proporciona ligereza, calidez y movimiento sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho con cremallera y los bolsillos con entrada lateral ofrecen un amplio espacio seguro. El frontal con cremallera completa, que tiene un tirador de goma para mejor agarre, y la capucha ajustable proporcionan un ajuste ceñido. Una opción contemporánea para el trabajador moderno.,

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • La capucha grande es elegante y práctica
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta