Chaqueta DX4 Hybrid Baffle Black M R

N.º do artigo: DX471BKRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Tamanho unissexo M

Números de identificação e classificações

Número do artigo DX471BKRM
EAN/GTIN 5036108409273
Número do fabricante DX471BKRM

Descrição

Descrição:

La chaqueta DX4 Baffle incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. Los paneles acolchados de Insulatex ayudan a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que las mangas de punto proporcionan elasticidad y movimiento sin restricciones. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Diseñado con un ajuste activo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Tejido de contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición del contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta