Sudadera con capucha DX4 Quarter Zip Metro Blue M R

N.º do artigo: DX467MBRM
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
respirável sim
Comprimento da manga Manga larga

Números de identificação e classificações

Número do artigo DX467MBRM
EAN/GTIN 5036108387618
Número do fabricante DX467MBRM

Descrição

Descripción:

La sudadera con capucha DX4 está hecha de poliéster con elastano que le da elasticidad en 4 sentidos y es perfecta para trabajar. Con tejido de peso perfecto para mantenerle abrigado en invierno y, aún así, lucir tan fresco como quiera, combinado con los pantalones de trabajo DX4 es un uniforme para el profesional.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secado escurriendo en horizontal; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta