Chaqueta 3 en 1 DX4 Black L R

N.º do artigo: DX465BKRL
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
Número do artigo DX465BKRL
EAN/GTIN 5036108395576
Número do fabricante DX465BKRL

Descrição

Descripción:

La chaqueta 3 en 1 DX4 utiliza un tejido elástico dinámico y altamente aislante, que ofrece la máxima calidez, protección impermeable, a prueba de viento y transpirable durante todo el año. La chaqueta cuenta con una prenda totalmente impermeable y una chaqueta Baffle aislante, desmontable por cremallera que se puede usar sola. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Prenda interior interactiva
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Pinzas articuladas para dar más forma
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Bolsillo para el móvil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta