Descrição:
La chaqueta DX4 Shell usa un dinámico tejido elástico en 4 sentidos, que ofrece protección por impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad máximas durante todo el año. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Diseñado con un ajuste activo
- Borde trasero curvado para más protección
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 125
Peso del forro oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar;