Chaqueta de alta visibilidad DX4 Winter Yellow/Black L R

N.º do artigo: DX461YBRL
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
Número do artigo DX461YBRL
EAN/GTIN 5036108358328
Número do fabricante DX461YBRL

Descrição

Descripción:

El fresco y dinámico diseño combinado con un superior tejido elástico transpirable hacen que ésta sea la chaqueta de alta visibilidad para invierno más deseada del mercado. Llena de características innovadoras que incluyen cinta reflectante aplicada por calor Hi-Vis-Tex Pro, acabado resistente al agua Texpel Splash, cuello de micro polar cepillado y mangas articuladas. El superior aislamiento 'Insulated Pro' proporciona la calidez perfecta sin añadir volumen a la prenda. Esta chaqueta garantiza que el usuario tenga un excelente aspecto mientras lo mantiene seguro y confortable en cualquier tarea que realice. ,

Característica:

  • Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Pinzas articuladas para dar más forma
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Porta identificación desmontable
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Ajuste de capucha vertical y horizontal
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillo interno para guardar la tablet de forma segura
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Bolsillo para el móvil
  • Marcado UKCA
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Composición del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta