Descrição:
La chaqueta de invierno DX4 Winter usa un tejido dinámico, elástico y altamente aislante que garantiza la calidez y comodidad. El perfil ergonómico y las mangas ranglan permiten un amplio margen de movilidad y mayor libertad de movimiento. Su parte trasera más larga, puños contra-viento y la capucha ajustable proporcionan mayor protección contra los elementos.
Característica:
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Bolsillo interior para más seguridad
- Borde trasero curvado para más protección
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Capucha desmontable
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseñado con un ajuste activo
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Cremallera de acceso para impresión para marcado corporativo
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Prestaciones mejoradas
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Bolsillo para el móvil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Forro de Pongé elástico 100% Poliéster
Composición del forro: Forro de Pongé elástico 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;