Pantalón DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Craft de alta visibilidad, Clase 1 Orange/Black 41 R

N.º do artigo: DX457OBR41
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
Número do artigo DX457OBR41
EAN/GTIN 5036108414871
Número do fabricante DX457OBR41

Descrição

Descripción:

El pantalón DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Craft utiliza la colocación estratégica de dinámicos tejidos elásticos en 4 sentidos, para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón presenta una cintura trasera de talle alto con elásticos laterales, lo que garantiza la protección en todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos preformados para rodilleras con carga por arriba, los bolsillos frontales de generosas dimensiones y los bolsillos multi-uso con cremallera en los muslos ofrecen un espacio seguro. Costuras triples en toda la prenda, para una máxima durabilidad.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Corte entallado con tejido elástico
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Tejido calificado UPF 40 que bloquea el 98% de los rayos UV

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Tejido de contraste: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición del contraste: 92% Poliéster 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta