Pantalón DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Craft Orange/Black 32 R

N.º do artigo: DX454OBR32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo DX454OBR32
EAN/GTIN 5036108413362
Número do fabricante DX454OBR32

Descrição

Descrição:

El pantalón DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Craft utiliza la colocación estratégica de dinámicos tejidos elásticos en 4 sentidos, para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón presenta una cintura trasera de talle alto con elásticos laterales, que garantiza la protección en todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos preformados para rodilleras con carga por arriba, los bolsillos frontales de generosas dimensiones y los bolsillos multi-uso con cremallera en los muslos ofrecen un espacio seguro. Costuras triples en toda la prenda, para una máxima durabilidad.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Corte entallado con tejido elástico
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 235
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta