Descripción:
La bermuda DX4 Craft Holster está diseñada inteligentemente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos en 4 sentidos, para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. Este pantalón corto cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo. Costuras triples para una máxima durabilidad.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Aberturas para más aireación
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Nuevo modelo
- Corte entallado con tejido elástico
Material:
Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;