Bermudas DX4 Craft Holster Black 41 R

N.º do artigo: DX451BKR41
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
Número do artigo DX451BKR41
EAN/GTIN 5036108411207
Número do fabricante DX451BKR41

Descrição

Descripción:

La bermuda DX4 Craft Holster está diseñada inteligentemente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos en 4 sentidos, para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. Este pantalón corto cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo. Costuras triples para una máxima durabilidad.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • 12 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo doble para el metro
  • Aberturas para más aireación
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo
  • Corte entallado con tejido elástico

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta