Descrição:
Las bermudas de alta visibilidad DX4 con bolsillos de pistolera desmontables son nuestra última incorporación a la gama DX4 y son una gran alternativa de verano a los DX442. El pantalón de trabajo de alta visibilidad DX446 está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos 4X para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. La bermuda cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada, con elásticos laterales que garantiza la protección en todas las posiciones de trabajo, bolsillos delanteros de gran tamaño y bolsillos multifuncionales con cremallera en los muslos que ofrecen almacenamiento seguro, así como bolsillos tipo pistolera desmontables para almacenamiento adicional y comodidad. Al igual que toda nuestra ropa de trabajo, las costuras tienen triple puntada para una máxima durabilidad.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Poliéster 8% Elastano
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados