Bermudas Holster DX4 con bolsillos desmontables Metal Grey 34 R

N.º do artigo: DX444MGR34
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
Tamanho de confeção PT 34

Números de identificação e classificações

Número do artigo DX444MGR34
EAN/GTIN 5036108409976
Número do fabricante DX444MGR34

Descrição

Descripción:

La bermuda Holster DX4 está diseñada inteligentemente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos 4X para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. Este pantalón corto cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo. Costuras triples para una máxima durabilidad.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Nuevos colores

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta