Descrição:
La bermuda Holster DX4 está diseñada inteligentemente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos 4X para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. Este pantalón corto cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo. Costuras triples para una máxima durabilidad.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Bolsillo oculto para el móvil
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Bolsillos colgantes para herramientas
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Nuevos colores
Material:
Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;