Pantalón de alta visibilidad DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Orange/Black 28 R

N.º do artigo: DX442OBR28
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
Número do artigo DX442OBR28
EAN/GTIN 5036108362905
Número do fabricante DX442OBR28

Descrição

Descripción:

El pantalón de alta visibilidad DX4 Detachable Hi-Vis Holster con bolsillos de pistolera desmontables está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos 4X para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo. Los bolsillos preformados para rodilleras con carga por arriba, los bolsillos frontales de generosas dimensiones y los bolsillos multi-uso con cremallera en los muslos ofrecen un espacio seguro. Con todas las puntadas triples para la máxima duración.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Porta identificación
  • Bolsillo para el metro
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Par de rodilleras gratis incluido con este pantalón
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Poliéster 8% Elastano
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta