Chaqueta DX4 Winter de alta visibilidad Clase 2 Yellow/Black L R

N.º do artigo: DX430YBRL
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
Número do artigo DX430YBRL
EAN/GTIN 5036108412150
Número do fabricante DX430YBRL

Descrição

Descripción:

El fresco y dinámico diseño combinado con un superior tejido elástico transpirable hacen que ésta sea la chaqueta de alta visibilidad para invierno más deseada del mercado. Llena de innovadores detalles como cinta reflectante HiVisTex Pro aplicada por calor, tratamiento Texpel Splash resistente al agua, cuello afelpado de micro-polar y mangas articuladas. El superior aislamiento por acolchado de 'Insulated Pro' proporciona la calidez perfecta sin añadir volumen a la prenda. Esta chaqueta garantiza que el usuario tenga un excelente aspecto mientras lo mantiene seguro y confortable en cualquier tarea que realice.

Característica:

  • Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Pinzas articuladas para dar más forma
  • Porta identificación desmontable
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Ajuste de capucha vertical y horizontal
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillo interno para guardar la tablet de forma segura
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Bolsillo para el móvil
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Composición del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta