Camiseta DX4 de alta visibilidad M/C Yellow/Black 4XL R

N.º do artigo: DX413YBR4XL
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
Número do artigo DX413YBR4XL
EAN/GTIN 5036108374946
Número do fabricante DX413YBR4XL

Descrição

Descripción:

La camiseta DX4 de alta visibilidad está diseñada con una hechura activa y usa tejido refrescante premium que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. La cinta reflectante segmentada aplicada con calor Hivistex Pro, ligera y flexible, permite una mayor visibilidad y movilidad.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Costura encintada en el cuello, para más comodidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta