Descripción:
El polo DX4 de alta visibilidad está diseñado con una hechura activa y usa tejido refrescante premium que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. La cinta reflectante segmentada aplicada con calor Hivistex Pro, ligera y flexible, permite una mayor visibilidad y movilidad.
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados