Descrição:
Moderno polo DX4 diseñado con hechura activa, confeccionado con tejido premium de Poliéster, Polipropileno que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. Con sus detalles clave que incluyen dibujo reflectante y adornos en contraste, este polo es ideal para personalización.
Característica:
- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;