REGLETA INOX 1 CARA 1500MM

N.º do artigo: DELA.1056.1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo DELA.1056.1500
EAN/GTIN 3662424023514
Número do fabricante DELA.1056.1500
Número L L60130 9851

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Graduación de la medida grabada en dos lados
  • Un lado en mm - un lado en 1/2 mm
  • Acero inoxidable 18 % Cr - 8 % Ni
  • Sin brillo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta