REGLETA INOX 2 CARA 5000MM

N.º do artigo: DELA.1051.500
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo DELA.1051.500
EAN/GTIN 3662424023446
Número do fabricante DELA.1051.500
Número L L60130 8855

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Graduación de la medida grabada en dos lados
  • Un lado en mm - un lado en 1/2 mm
  • Acero inoxidable 18 % Cr - 8 % Ni
  • Sin brillo

Característica:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 20 x 0,5
  • [g]: 40,4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta