Cortatubos con tope de seguridad

N.º do artigo: DE.8PB
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo DE.8PB
EAN/GTIN 3148519265675
Número do fabricante DE.8PB

Descrição

Descripción:

  • Línea de corte precisa con el sistema de trinquete
  • Se requiere menos fuerza gracias al movimiento de la hoja de tornillo
  • Sin riesgo de chispas ni de daños en la parte inferior del vehículo
  • Ø 31 a 65 mm - espesor del tubo hasta 3 mm

Característica:

  • Peso en kilogramos: 1,084

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta