DE 15K0.2D, Margen de pesaje 6000 g; 15000 g, Lectura 0,2 g; 0,5 g

N.º do artigo: DE 15K0.2D
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo DE 15K0.2D
EAN/GTIN 4045761111219
Número do fabricante DE 15K0.2D

Descrição

Descripción:

  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumuladoro (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Indicador de posicionamiento versátil, p. ej. colocado sobre una superficie o atornillado a la pared
  • Indicador: Plásticos, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 318×308×88 mm
  • Dimensiones del visor, A×P×A 225×110×45 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta