Tijera profesional / industrial D860-250

N.º do artigo: D860-250
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo D860-250
EAN/GTIN 4010220024560
Número do fabricante D860-250
Número L L80050 26

Descrição

Descripción:

  • Diseño robusto
  • Mango negro
  • Bucles de mango oblongos y redondos

Característica:

  • Longitud total: 10″
  • Longitud total: 250 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de corte hechas de acero forjado, niquelado
    • Sujetadores de acero, niquelados
  • Longitud de corte: 3 1/2″
  • Longitud de corte: 90 mm

Aplicación:

  • Bricolaje
  • Viviendas
  • Para cortar en casa igual que los profesionales

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta