Tijera universal recta D48-2

N.º do artigo: D48-2
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo D48-2
EAN/GTIN 4010220030141
Número do fabricante D48-2
Número L L80080 60

Descrição

Descripción:

  • Empuñadura ERGO para un mayor confort y una menor fatiga de la mano
  • Cuchillas de acero inoxidable
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Longitud total: 190 mm
  • Longitud total: 7 1/2″
  • Material / superficie:
    • Cuchillas hechas de acero fino inoxidable sobremoldeadas con plástico de 2 componentes
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • Longitud de corte: 1 5/8″
  • Longitud de corte: 42 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Viviendas
  • Campings y viajes
  • La MULTI-Talento de uso universal

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta