Alicate de plegado para canalones D396

N.º do artigo: D396
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo D396
EAN/GTIN 4010220002704
Número do fabricante D396
Número L L80060 6

Descrição

Descripción:

  • Ancho de rebaje de 10 mm para hierros de canalón de hasta 40 x 6 mm
  • Cabeza de fundición maleable resistente a la oxidación
  • Función de deslizamiento para proteger los hierros de canalón recubiertos de plástico

Característica:

  • Longitud total: 20″
  • Longitud total: 680 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta