Alicate para estrechar tubos D36

N.º do artigo: D36
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo D36
EAN/GTIN 4010220002407
Número do fabricante D36
Número L L80060 5

Descrição

Descripción:

  • 3 mordazas inferiores y 2 superiores permiten un trabajo rápido y eficaz
  • Apertura automática
  • Completamente galvanizado
  • Mangos recubiertos de PVC
  • Profundidad de las mordazas 28 mm

Característica:

  • Longitud total: 10″
  • Longitud total: 250 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta