Alicate de plegado y desdoble D355

N.º do artigo: D355
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
Tipo de produto Alicate prensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo D355
EAN/GTIN 9002793211008
Número do fabricante D355
Número L L80050 44

Descrição

Descripción:

  • Forjado en acero de calidad
  • Bronceado
  • Mangos recubiertos de PVC

Característica:

  • Ejecución comercial: Emitido
  • Forma: Recta
  • Longitud total: 10″
  • Longitud total: 250 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos de PVC
  • Ancho de mole: 30 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta