Alicate de plegado recto D331-80

N.º do artigo: D331-80
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
Tipo de produto Alicate prensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo D331-80
EAN/GTIN 9002793006147
Número do fabricante D331-80

Descrição

Descripción:

  • Forjado en acero de calidad Recubrimiento de polvo negro Profundidad mínima de las mandíbulas rectas 60 mm Profundidad mínima de las mandíbulas curvas 50 mm

Característica:

  • Ejecución comercial: Emitido
  • Forma: Recta
  • Longitud total: 12 3/4″
  • Longitud total: 320 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos
  • Ancho de mole: 80 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta