Tijera para cortes continuos D29BSSL-2

N.º do artigo: D29BSSL-2
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo D29BSSL-2
EAN/GTIN 4010220030288
Número do fabricante D29BSSL-2
Número L L80050 21

Descrição

Descripción:

  • Mango ERGO para un mayor confort - ¡menor fatiga de la mano!
  • Para cortes continuos y rectos
  • Bordes con microranuras para un trabajo antideslizante
  • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Característica:

  • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Longitud total: 10 1/4″
  • Longitud total: 260 mm
  • Longitud de corte: 1 5/16″
  • Longitud de corte: 33 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: +++

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Trabajos con baja fatiga y menos esfuerzo

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta