Gorra Mob Cap detectable (Pack 2800) White R

N.º do artigo: D102WHR
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
Número do artigo D102WHR
EAN/GTIN 5036108906618
Número do fabricante D102WHR

Descrição

Descripción:

Plegada para un almacenaje eficiente y con banda elástica para la cabeza, el D100 es usada ampliamente en multitud de entornos como procesadoras y manipuladoras de alimentos y laboratorios. Fabricada en Polipropileno Spun con una tira de metal detectable sobre la corona, esta gorra es fácilmente identificable por un detector de metales.

Característica:

  • Banda elástica para facilitar la colocación
  • Este producto se vende únicamente en caja completa

Material:

Tejido exterior: 100% Polipropileno
Composición de la carcasa: 100% Polipropileno
Peso de la carcasa gm: 10
Peso de la carcasa oz: 0.35

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta