Gorro desechable de PP (pack 3000) White R

N.º do artigo: D100WHR
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
Número do artigo D100WHR
EAN/GTIN 5036108175475
Número do fabricante D100WHR
Número L L01840 1423

Descrição

Descrição:

Plegado para un almacenaje eficiente y con banda elástica para la cabeza, el D100 es usado ampliamente en multitud de entornos como procesadoras y manipuladoras de alimentos y laboratorios. Fabricados con Polipropileno Spun con duraderas puntadas dobles.

Característica:

  • Banda elástica para un cómodo ajuste
  • Este producto se vende únicamente en caja completa

Material:

Tejido exterior: 100% Polipropileno
Composición de la carcasa: 100% Polipropileno
Peso de la carcasa gm: 10
Peso de la carcasa oz: 0.35

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta