Escala de conteo CXB 30K2, Margen de pesaje 30000 g, Lectura 2 g

N.º do artigo: CXB 30K2
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Números de identificação e classificações

Número do artigo CXB 30K2
EAN/GTIN 4045761085473
Número do fabricante CXB 30K2
Número L L40250 2537

Descrição

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×225 mm
  • Dimensiones carcasa A×P×A, 300×330×110 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 200 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta