Chaleco refrescante de alta visibilidad Yellow S/M R

N.º do artigo: CV02YERS/M
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
Número do artigo CV02YERS/M
EAN/GTIN 5036108290734
Número do fabricante CV02YERS/M

Descrição

Descripción:

Este chaleco está diseñado con materiales fabricados específicamente para refrescar el cuerpo. Esta confección ayuda a combatir los efectos perjudiciales del estrés térmico. Reduce la temperatura del cuerpo y puede ser refrescado en minutos para que ofrezca horas de frescor sin comprometer la movilidad. Su hechura está pensada para dejar libre la cintura, proporcionando facilidad de movimiento, tanto estando de pie como sentado.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Bolsillo para bolígrafo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Empape con agua para activar
  • Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Punto, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto, 100% Poliéster
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Tejido de relleno: Fibra de bambú con relleno de PVA
Composición del relleno: Fibra de bambú con relleno de PVA
Peso de la carcasa gm: 120
Peso de la carcasa oz: 3.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 330
Peso del relleno oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta