Manguito anti-corte CT300 AHR7 Grey R

N.º do artigo: CT90GRR
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
Número do artigo CT90GRR
EAN/GTIN 5036108321933
Número do fabricante CT90GRR

Descrição

Descripción:

Alcanzando el máximo nivel F de protección contra cortes, el manguito CT90 ofrece una excepcional protección para el antebrazo al trabajar con alto riesgo de cortes. Diseñado usando materiales libres de fibra de vidrio y acero evita la irritación a la piel sin afectar a la protección.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Robusto soporte de galga 7
  • Manguito tubular, protector anti-corte 14″ (35cm)
  • Sin fibras de vidrio ni de acero
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Se vende por unidad
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Nivel al corte A8 ANSI
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)

Material:

Material: DyUltra™; Poliéster; Elástico; Elástico;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta