Guante CT300 AHR7 resistente a cortes de esponja de Nitrilo Grey/Black M R

N.º do artigo: CT69G8RM
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
Número do artigo CT69G8RM
EAN/GTIN 5036108321889
Número do fabricante CT69G8RM

Descrição

Descripción:

Confeccionado usando materiales y técnicas premium, el CT69 ofrece el mayor nivel F de protección contra cortes. Ideal para la piel sensible, este guante está libre de fibra de vidrio y de acero evitando así la irritación de la piel. Recubierto con Nitrilo esponjoso para un extraordinario agarre tanto en seco como en mojado.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Robusto soporte de galga 7
  • Sin fibras de vidrio ni de acero
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A8 ANSI
  • Marcado UKCA
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Material:

Material: DyUltra™; Poliéster; Elástico;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta