CS Corte F13 Nitrilo Grey/Black XL R

N.º do artigo: CT67G8RXL
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
Número do artigo CT67G8RXL
EAN/GTIN 5036108321841
Número do fabricante CT67G8RXL

Descrição

Descripción:

Diseñado para alcanzar el máximo nivel F de protección contra cortes, el CT67 está confeccionado usando las más modernas tecnologías asegurando que está libre de fibras de vidrio y de acero sin comprometer la resistencia al corte. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes, y el recubrimiento de Nitrilo esponjoso sobre la palma ofrece un agarre extraordinario en seco y en mojado.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Sin fibras de vidrio ni de acero
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prestaciones mejoradas
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
  • Marcado UKCA
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: DyUltra™; Poliéster; Elástico; Elastano;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta