Guante CT Cut E15 Nitrilo Grey/Black L R

N.º do artigo: CT65G8RL
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
Número do artigo CT65G8RL
EAN/GTIN 5036108321759
Número do fabricante CT65G8RL

Descrição

Descripción:

Libre de fibra de vidrio y de acero, este guante premium resistente al corte ofrece una excepcional protección nivel E contra cortes. Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado. El soporte transpirable de galga 15 asegura una impresionante dexteridad al usuario.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel E
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Sin fibras de vidrio ni de acero
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Prestaciones mejoradas
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A5 ANSI
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
  • Marcado UKCA
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Material:

Material: DyUltra™; Poliéster; Elástico; Elastano;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta