CT Cut D18 Nitrilo Grey/Black M R

N.º do artigo: CT45G8RM
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
Número do artigo CT45G8RM
EAN/GTIN 5036108321704
Número do fabricante CT45G8RM

Descrição

Descripción:

El guante resistente al corte CT45 premium ofrece un excepcional nivel D de protección sin la utilización de fibra de vidrio ni de acero. Recubierto con Nitrilo esponjoso, el CT45 ofrece un extraordinario agarre tanto en seco como en mojado. El soporte sin costuras 100% transpirable ofrece un impresionante confort al usuario.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Sin fibras de vidrio ni de acero
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prestaciones mejoradas
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
  • Marcado UKCA
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: DyUltra™; Poliéster; Elástico; Elastano;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta