Guante de Nitrilo CT Cut C21 Grey/Black L R

N.º do artigo: CT21G8RL
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
Número do artigo CT21G8RL
EAN/GTIN 5036108406067
Número do fabricante CT21G8RL

Descrição

Descripción:

Guante de corte C de galga 21, sin fibras de vidrio ni de acero, para un máximo confort durante largos periodos de uso. El material ultrafino proporciona una destreza inigualable y una sensación de segunda piel para una mayor precisión y control en tareas complejas. Este guante ofrece la combinación perfecta de seguridad, comodidad y precisión para quienes exigen lo mejor en seguridad para las manos.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 21 para extrema dexteridad
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Libre de fibras de vidrio y acero para reducir la irritación de la piel
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: DyUltra™; Nylon; Elástico; Elastano;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta