Prenda para cuello Black R

N.º do artigo: CS21BKR
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
Número do artigo CS21BKR
EAN/GTIN 5036108262977
Número do fabricante CS21BKR

Descrição

Descripción:

Esta clásica prenda de polar para el cuello tiene una excelente relación calidad-precio y es un kit esencial para el invierno. El suave tejido polar tiene una alta relación calidez-peso. La prenda de polar para el cuello se ajusta perfectamente, proporcionando un calor y un confort óptimos al usuario.

Característica:

  • Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
  • Diseño con hechura cómoda
  • Botón de trenca para un ajuste seguro
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta