Pantalones ColdStore Navy L R

N.º do artigo: CS11NARL
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
Número do artigo CS11NARL
EAN/GTIN 5036108129584
Número do fabricante CS11NARL

Descrição

Descripción:

Diseñados por expertos, estos pantalones ColdStore vienen con frontal y dorso altos para proporcionar más calor al cuerpo. Las fuertes hebillas con anchos tirantes elásticos se ajustan en longitud para asegurar un cómodo ajuste al usuario. Una cinta reflectante, de 5 cm de anchura, alrededor de las piernas aumenta la visibilidad del usuario y su seguridad. Las rodilleras están reforzadas para mayor duración. Los bolsillos sobredimensionados permiten su utilización sin quitarse los guantes.

Característica:

  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
  • 2 bolsillos seguros
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta