Descrição:
El chaquetón 3/4 para congelador, CS10, ofrece una protección sin igual. La robusta cremallera, de doble carro, permite máxima flexibilidad al usuario, y los manguitos extra largos dan más calor. El chaquetón incluye cinta reflectante alrededor del pecho y espalda para mayor visibilidad. Otros detalles incluyen también un bolsillo en el pecho, con alojamiento transparente para colocar la identificación y la personalización.
Característica:
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Bolsillo para el móvil
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Porta identificación
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tejido exterior: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;