Chaqueta ColdStore Navy L R

N.º do artigo: CS10NARL
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
Número do artigo CS10NARL
EAN/GTIN 5036108129515
Número do fabricante CS10NARL

Descrição

Descripción:

El chaquetón 3/4 para congelador, CS10, ofrece una protección sin igual. La robusta cremallera, de doble carro, permite máxima flexibilidad al usuario, y los manguitos extra largos dan más calor. El chaquetón incluye cinta reflectante alrededor del pecho y espalda para mayor visibilidad. Otros detalles incluyen también un bolsillo en el pecho, con alojamiento transparente para colocar la identificación y la personalización.

Característica:

  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Porta identificación
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta